Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-521003580 Herst.-Nr.: 657094 EAN/GTIN: 4048962040142 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF SK TX TG A2 / A4 ist eine Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Teilgewinde. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten. Die optimierte Kopfgeometrie und Unterkopffräsrippen ermöglichen eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung und einen perfekten Oberflächenabschluss. Die Schraube eignet sich für Befestigungen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.Anwendung: - Vorzugsweise Holz-Holzverbindungen
- Allg. Holzverbindungen
- Beiziehen von Elementen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Beplankungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die Schaftfräsrippen (bei Teilgewindeschrauben ab 50 mm Länge) senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Unterkopffräsrippen gewährleisten einen ansprechenden Oberflächenabschluß; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang. Weitere Informationen: | | Typ: | FPF ST A2 | Kopfdurchmesser: | 10 mm | Länge: | 80 mm | Material: | nicht rostender Stahl A2 | Güte: | A2 | Gewindelänge: | 50 mm | Beschichtung: | blk | Durchmesser: | 5,0 mm | Gewindeart: | Teilgewinde | Kraftangriff: | TX 20 | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1393* | € 0,1933* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,181* | € 0,241* | | | | Lager 369 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2093* | € 0,2793* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,2114* | € 0,2814* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,365* | € 0,485* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|