Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF HBS 6,0x100 SK A2 TG TX30, VPE 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FPF HBS 6,0x100 SK A2 TG TX30, VPE 100 Stk.
fischer FPF HBS 6,0x100 SK A2 TG TX30, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-5210036100
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657124
EAN/GTIN:
     4048962040449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF SK TX TG A2 ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Senkkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge
  • Sockelleisten
  • Beiziehen von Elementen
  • Holzzäune
  • Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten; Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Konstruktionsvollholz; Leimholzplatten auf Vollholz; Weichholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne); Und weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Schrauben ab 50 mm Länge mit Fräsrippen am Schaft.Senkkopf, Innensechsrund, Teilgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies bewirkt auch bei den großen Abmessungen speziell für tragende Holzkonstruktionen eine einfache und sichere Montage; Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF ST A2
Kopfdurchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Gewindelänge:
60 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
6 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX 30
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1689*
€ 0,2289*
Lager 369
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2647*
€ 0,3547*
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3163*
€ 0,4163*
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3709*
€ 0,4909*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,4157*
€ 0,5899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3547*
€ 0,42209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.