Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FPF SPS 4,0x16 PAN A2 VG Tx20, VPE 200 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FPF SPS 4,0x16 PAN A2 VG Tx20, VPE 200 Stk.
fischer FPF SPS 4,0x16 PAN A2 VG Tx20, VPE 200 Stk.
fischer FPF SPS 4,0x16 PAN A2 VG Tx20, VPE 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-521006416
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657365
EAN/GTIN:
     4048962050585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF PH TX VG A2 mit Panhead-Kopf und Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist eine universelle Spanplattenschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern geeignet ist. Der Panhead-Kopf mit Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Dies garantiert dank der vollflächigen Auflage die maximale Anpresskraft. Die Spanplattenschraube mit Vollgewinde bietet einen höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Dies ermöglicht eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beiziehen von Elementen
  • Zulassungsrelevante Anwendungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Innensechsrund, Vollgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben, in Weich- wie auch Harthölzern.
Weitere Informationen:
Typ:
FPF PT A2
Kopfdurchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Gewindelänge:
13 mm
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4,0 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX 20
Kopfform:
Panhead
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 7,65*
€ 10,70*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 12,32*
3 Tage
6000
€ 6,40*
ab € 9,04*
€ 12,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,91*
€ 17,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 21,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.