Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-5210064540 Herst.-Nr.: 657377 EAN/GTIN: 4048962050707 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Spanplattenschraube PowerFast FPF PH TX VG A2 mit Panhead-Kopf und Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist eine universelle Spanplattenschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern geeignet ist. Der Panhead-Kopf mit Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Dies garantiert dank der vollflächigen Auflage die maximale Anpresskraft. Die Spanplattenschraube mit Vollgewinde bietet einen höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Dies ermöglicht eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine randnahe Verschraubung ohne Rissbildung.Anwendung: - Allg. Holzverbindungen
- Beiziehen von Elementen
- Zulassungsrelevante Anwendungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex); Harthölzer (vorgebohrt); Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Sperrholz; Vollholzplatten; Weichhölzer; Und viele weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Innensechsrund, Vollgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung in allen Holzbaustoffen spürbar; Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht auch bei randnahen Verschraubungen einen exakten und splitterfreien Oberflächenabschluss ohne Abreißen der Schraube; Die Hochleistungs-Gleitbeschichtung vermindert die Reibung beschleunigt den Einschraubvorgang; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben, in Weich- wie auch Harthölzern. Weitere Informationen: | | Typ: | FPF PT A2 | Kopfdurchmesser: | 9 mm | Länge: | 40 mm | Material: | nicht rostender Stahl A2 | Güte: | A2 | Gewindelänge: | 37 mm | Beschichtung: | blk | Durchmesser: | 4,5 mm | Gewindeart: | Vollgewinde | Kraftangriff: | TX 20 | Kopfform: | Panhead |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,14* | € 10,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,60* | € 10,59* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,88* | € 12,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,93* | € 12,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,63* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0888* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|