Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 4,3x12x1 mm, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 4,3x12x1 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 4,3x12x1 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 4,3x12x1 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52105312431
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52105312431
EAN/GTIN:
     4043377209146
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Normnummer:
SHB-Kotflügel
Norm:
SHB-Kotflügel
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1 mm
Innendurchmesser:
4.3 mm
Material:
Edelstahl
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben a2, kotflügelscheibe v2a, kotflügelscheibe, Karoscheiben, Kotfügelscheibe, Art. 9054, Karosserie-Scheibe, L 9022, 9240, 201053, 521053, Carrosserie Scheibe, BN 732, BN 10342, ohne Fase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.