Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 8x180, A2-070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 8x180, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 8x180, A2-070
ISO 10642, Senkschraube, M 8x180, A2-070
Artikel-Nr.:
     369-52106428180
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52106428180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.Eigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 10642
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Länge:
180 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,6575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,1075*
€ 92,94793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,7475*
€ 91,32953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,8475*
€ 87,87853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,0175*
€ 85,70083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,6575*
€ 72,18243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.