Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
Federsplint ohne Norm
>
Artikel
DIN 11024, Federstecker, 5 mm, A2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-52110245
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
52110245
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Weitere Informationen:
Normnummer:
11024
Form:
D
Norm:
DIN 11024 D
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
... >
Lager 369
>
Verbindungselemente
>
Splinte, Sicherungsvorstecker und Federn
Weitere Suchbegriffe:
Federsplint DIN 11024
,
Federstecker DIN 11024
,
Splint DIN 11024
,
Federsplint ohne Norm
,
Federstecker ohne Norm
,
din 11024 5
,
federsplint ohne norm
,
Sicherungsklammern
,
DIN11024
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6657*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8857*
€ 1,05398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8757*
€ 1,04208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8157*
€ 0,97068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7957*
€ 0,94688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7857*
€ 0,93498
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen