Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 13337, Spannhülse, 21x35, 1.4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337, Spannhülse, 21x35, 1.4310
ISO 13337, Spannhülse, 21x35, 1.4310
ISO 13337, Spannhülse, 21x35, 1.4310
Artikel-Nr.:
     369-52133372135
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     52133372135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Leichte Ausführung.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 13337. Teilweise geänderte Maße bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
13337
Norm:
ISO 13337
Länge:
35 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
21 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5269*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,9769*
€ 10,68251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,9369*
€ 10,63491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,3669*
€ 9,95661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,0869*
€ 9,62341
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,5269*
€ 8,95701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.