Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 10x20, A2-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 10x20, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 10x20, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 10x20, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-521391891020
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521391891020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m10x20
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
20 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Weitere Suchbegriffe: gewinde-bolzen m10, gewinde bolzen, Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3085*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3785*
€ 0,45042
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.