Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x10, A2-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x10, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x10, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x10, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-52139189610
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m6
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen, Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.