Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x40, A2-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x40, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x40, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 6x40, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-52139189640
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m6x40
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Weitere Suchbegriffe: gewinde-bolzen m6, gewinde bolzen, Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1399*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1719*
€ 0,20456
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.