Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x15, A2-50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x15, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x15, A2-50
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 8x15, A2-50
Artikel-Nr.:
     369-52139189815
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewindebolzen m8
Form PT-Bolzenschweißen mit SpitzenzündungHinweise: 32501-1 wurde ersetzt durch ISO 13918
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
13918
Form:
PT
Norm:
ISO 13918 PT
Länge:
15 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-50
Weitere Suchbegriffe: gewindebolzen, Schweißbolzen, 32501-3, 32501-1, Spitzenzündung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,23*
€ 47,8737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.