Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x10, A2, TX 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x10, A2, TX 8
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x10, A2, TX 8
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x10, A2, TX 8
Artikel-Nr.:
     369-52145792510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52145792510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00915*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01348*
€ 0,01604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01268*
€ 0,01509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01188*
€ 0,01414
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.