Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x14, A2-070, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x14, A2-070, TX 10
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x14, A2-070, TX 10
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x14, A2-070, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-5214579314
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214579314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-070
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,028*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.