Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x8, A2, TX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x8, A2, TX 10
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x8, A2, TX 10
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x8, A2, TX 10
Artikel-Nr.:
     369-521457938
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521457938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00997*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01409*
€ 0,01677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01391*
€ 0,01655
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01333*
€ 0,01586
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.