Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x16, A2, TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x16, A2, TX 30
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x16, A2, TX 30
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x16, A2, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-5214579616
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214579616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,039*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.