Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x25, A2-70, TX 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x25, A2-70, TX 45
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x25, A2-70, TX 45
ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 8x25, A2-70, TX 45
Artikel-Nr.:
     369-5214579825
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214579825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 ISR
DIN 912 Innensechsrund
DIN 912 Torx
DIN EN ISO 14579
Anwendung: Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.Eigenschaften: Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Normnummer:
14579
Norm:
ISO 14579
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2-70
Größe Kraftangriff:
TX 45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1395*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.