Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x5, A2, TX 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x5, A2, TX 8
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x5, A2, TX 8
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 2,5x5, A2, TX 8
Artikel-Nr.:
     369-5214580255
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214580255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
5 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0352*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.