Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x50, A2, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x50, A2, TX 25
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x50, A2, TX 25
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x50, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5214580550
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214580550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1395*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1705*
€ 0,2029
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.