Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x14, A2, TX 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x14, A2, TX 30
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x14, A2, TX 30
ISO 14580, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 6x14, A2, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-5214580614
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214580614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14580
ISO 14580
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 145...
Zylinderkopfschraube ISO 14580
Weitere Informationen:
Normnummer:
14580
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14580
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
14 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,51*
€ 56,5369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,37*
€ 55,1803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,60*
€ 45,934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.