Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2,5x4, A2, TX 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2,5x4, A2, TX 8
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2,5x4, A2, TX 8
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 2,5x4, A2, TX 8
Artikel-Nr.:
     369-52145810254
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     52145810254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
4 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.