Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x45, A2, TX 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x45, A2, TX 50
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x45, A2, TX 50
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 10x45, A2, TX 50
Artikel-Nr.:
     369-52145811045
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52145811045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
45 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.