Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x40, A2, TX 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x40, A2, TX 20
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x40, A2, TX 20
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 4x40, A2, TX 20
Artikel-Nr.:
     369-5214581440
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214581440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
40 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.