Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x22, A2, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x22, A2, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x22, A2, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x22, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5214581522
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214581522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
22 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.