Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x25, A2, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x25, A2, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x25, A2, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x25, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5214581525
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214581525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.