Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x6, A2, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x6, A2, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x6, A2, TX 25
ISO 14581, Senkschraube mit Innensechsrund, M 5x6, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-521458156
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521458156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 14581
ISO 14581
Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581
Senkkopfschraube ISO 14581
Ähnl. DIN 7991.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14581
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14581
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.