Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x8, A2, TX 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x8, A2, TX 6
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x8, A2, TX 6
ISO 14583, Flachkopfschraube, M 2x8, A2, TX 6
Artikel-Nr.:
     369-521458328
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521458328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
DIN 7985 TORX
DIN EN ISO 14583
Mit Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Normnummer:
14583
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
ISO 14583
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.