Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x120, A2, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x120, A2, TX 25
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x120, A2, TX 25
ISO 14585 C, Flachkopf-Blechschraube, ST 4,8x120, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5214585048120
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5214585048120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
Form C mit Spitze und Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
14585
Form:
C
Norm:
ISO 14585 C
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4.8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2262*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.