Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x120, A2, TX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x120, A2, TX 25
ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x120, A2, TX 25
ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x120, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-5214586055120
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     5214586055120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Form C mit Spitze und Innnesechsrund.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Normnummer:
14586
Form:
C
Norm:
ISO 14586 C
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2959*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3859*
€ 0,45922
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3759*
€ 0,44732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3559*
€ 0,42352
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2959*
€ 0,35212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.