Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x60, A2, TX 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x60, A2, TX 25
ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x60, A2, TX 25
ISO 14586 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x60, A2, TX 25
Artikel-Nr.:
     369-521458605560
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521458605560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Form C mit Spitze und Innnesechsrund.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Normnummer:
14586
Form:
C
Norm:
ISO 14586 C
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.