Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14587 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 6,3x60, A2, TX 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14587 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 6,3x60, A2, TX 30
ISO 14587 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 6,3x60, A2, TX 30
ISO 14587 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 6,3x60, A2, TX 30
Artikel-Nr.:
     369-521458706360
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     521458706360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube ISO 14587
ISO 14587
Linsenblechschraube
Linsensenkblechschraube
Form C mit Spitze und Innensechsrund.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
Blechgewinde
Normnummer:
14587
Form:
C
Norm:
ISO 14587 C
Kraftangriff Typ:
Innensechsrund
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6.3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
TX 30
Weitere Suchbegriffe: linsensenkblechschraube torx, blechschraube iso 14587, ISO14587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1884*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.