Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471, Kegelkerbstift, 3x16, A1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471, Kegelkerbstift, 3x16, A1
DIN 1471, Kegelkerbstift, 3x16, A1
DIN 1471, Kegelkerbstift, 3x16, A1
Artikel-Nr.:
     369-521471316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521471316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8744. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1471
Norm:
DIN 1471
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,80*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.