Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471, Kegelkerbstift, 4x8, A1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1471, Kegelkerbstift, 4x8, A1
DIN 1471, Kegelkerbstift, 4x8, A1
DIN 1471, Kegelkerbstift, 4x8, A1
Artikel-Nr.:
     369-52147148
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52147148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8744. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1471
Norm:
DIN 1471
Länge:
8 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
4 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,88*
€ 83,1572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,07*
€ 82,1933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,06*
€ 78,6114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,89*
€ 64,1291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.