Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472, Passkerbstift, 6x50, A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1472, Passkerbstift, 6x50, A1
DIN 1472, Passkerbstift, 6x50, A1
DIN 1472, Passkerbstift, 6x50, A1
Artikel-Nr.:
     369-521472650
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521472650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8745. Geänderte Nennlängen und Scherkräfte bei ISO.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1472
Norm:
DIN 1472
Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,467*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.