Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, A2
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, A2
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2x10, A2
Artikel-Nr.:
     369-521476210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521476210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.