Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2,5x6, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2,5x6, A2
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2,5x6, A2
ISO 8746 / DIN 1476, Halbrundkerbnagel, 2,5x6, A2
Artikel-Nr.:
     369-521476256
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521476256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 8746.
Weitere Informationen:
Normnummer:
8746
Norm:
ISO 8746
Länge:
6 mm
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
2.5 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0172*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.