Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 12, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 12, A2
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 12, A2
Artikel-Nr.:
     369-52147912
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52147912
EAN/GTIN:
     4251063434738
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
Edelstahlspannschloss DIN 1479
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
12 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: din 1479, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,72*
€ 193,6368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,43*
€ 192,1017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,59*
€ 187,5321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,04*
€ 179,7376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,39*
€ 155,1641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.