Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 16, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 16, A2
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 16, A2
Artikel-Nr.:
     369-52147916
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52147916
EAN/GTIN:
     4251063434745
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
Edelstahlspannschloss DIN 1479
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
16 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: din 1479, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,0696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,58*
€ 498,1102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 418,29*
€ 497,7651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,30*
€ 469,217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,67*
€ 451,8073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,48*
€ 420,6412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.