Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 6, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 6, A2
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 6, A2
Artikel-Nr.:
     369-5214796
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214796
EAN/GTIN:
     4251063434707
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
Edelstahlspannschloss DIN 1479
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: din 1479, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,30*
€ 45,577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.