Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, A2
DIN 1479, Spannschlossmutter, M 8, A2
Artikel-Nr.:
     369-5214798
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5214798
EAN/GTIN:
     4251063434714
Suchbegriffe:
DIN 1479
Spannschloss DIN 1479
Spannschlossmutter DIN 1479
din 1479 m8
Eigenschaften: Spannschlossmutter geschmiedet nach DIN 1479. Festigkeitsklasse 5. Oberfläche blank bzw. verzinkt.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1479
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
8 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: din 1479, din 1479 a2, Spannschlossmuttern, Spannschloßmuttern, DIN1479
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0506*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3706*
€ 1,63101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3506*
€ 1,60721
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2906*
€ 1,53581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2506*
€ 1,48821
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0506*
€ 1,25021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.