Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M10
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M10
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M10
Artikel-Nr.:
     369-521480510
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521480510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Edelstahlspannschloss DIN 1480 HH
Hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Länge l1:
125 mm
Ausführung:
Haken
Gewindedurchmesser:
M 10
DIN:
ähnl. DIN 1480
Länge l3:
112 mm
Oberfläche:
blank
Länge l5:
230 - 315
Breite b:
12 mm
Nachstellbarkeit:
85 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: din 1480hh m10 x125, din 1480 hh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7021*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,8421*
€ 6,9521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8121*
€ 6,9164
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,5921*
€ 6,6546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,4821*
€ 6,5237
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,7021*
€ 5,5955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.