Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M16
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M16
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M16
Artikel-Nr.:
     369-521480516
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521480516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Edelstahlspannschloss DIN 1480 HH
Hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Länge l1:
170 mm
Ausführung:
Haken
Gewindedurchmesser:
M 16
DIN:
ähnl. DIN 1480
Länge l3:
138 mm
Oberfläche:
blank
Länge l5:
320 - 430
Breite b:
16 mm
Nachstellbarkeit:
110 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,0175*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,6675*
€ 23,40433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,3975*
€ 23,08303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,9975*
€ 22,60703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,9675*
€ 21,38133
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,0175*
€ 19,06083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.