Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M8
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M8
ähnl. DIN 1480, Spannschloss mit beiderseits Haken, Edelstahl A2, M8
Artikel-Nr.:
     369-52148058
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52148058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Edelstahlspannschloss DIN 1480 HH
Hochglanzpoliert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Länge l1:
110 mm
Ausführung:
Haken
Gewindedurchmesser:
M 8
DIN:
ähnl. DIN 1480
Länge l3:
85 mm
Oberfläche:
blank
Länge l5:
195 - 270
Breite b:
11 mm
Nachstellbarkeit:
75 mm
Werkstoff:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh m8, din 1480 hh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0037*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8037*
€ 4,5264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7737*
€ 4,4907
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,6237*
€ 4,3122
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,5637*
€ 4,2408
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,0037*
€ 3,5744
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.