Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 20, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 20, A2
ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 20, A2
ähnl. DIN 1480, Spannschlossmutter, M 20, A2
Artikel-Nr.:
     369-521480720
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521480720
EAN/GTIN:
     4251063434257
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
Edelstahlspannschloss DIN 1480 (ohn...
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,8752*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5752*
€ 24,48449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,5252*
€ 24,42499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4852*
€ 23,18739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7952*
€ 22,36629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2252*
€ 21,68799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,8752*
€ 17,70149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.