Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 10, A2, SW 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A2, SW 16
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A2, SW 16
DIN 1587, Hutmutter, M 10, A2, SW 16
Artikel-Nr.:
     369-521587110
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     521587110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
10 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1634*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2234*
€ 0,26585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2134*
€ 0,25395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2034*
€ 0,24205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1934*
€ 0,23015
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.