Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 14, A2, SW 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 14, A2, SW 22
DIN 1587, Hutmutter, M 14, A2, SW 22
DIN 1587, Hutmutter, M 14, A2, SW 22
Artikel-Nr.:
     369-52158714
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52158714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
14 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 22
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, hutmutter din 1587 edelstahl, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.