Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 3, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 3, A2
DIN 1587, Hutmutter, M 3, A2
DIN 1587, Hutmutter, M 3, A2
Artikel-Nr.:
     369-5215873
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5215873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
3 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 5,5
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, din 1587 m3, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.