Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587, Hutmutter, M 30, A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1587, Hutmutter, M 30, A2
DIN 1587, Hutmutter, M 30, A2
DIN 1587, Hutmutter, M 30, A2
Artikel-Nr.:
     369-52158730
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52158730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Hohe Form.Fußnote: *) Nicht nach Norm.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1587
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Norm:
DIN 1587
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm
Beschichtung:
blk
Güte:
A2
Größe Kraftangriff:
SW 46
Weitere Suchbegriffe: din 1587 a2, din 1587, din 1587 m30, Hutmuttern, DIN1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,119*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,9119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,669*
€ 91,23611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,069*
€ 89,33211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,179*
€ 85,89301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,589*
€ 84,00091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,119*
€ 70,35161
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.