Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4,5x40/24 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4,5x40/24 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 4,5x40/24 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 4,5x40/24 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 4,5x40/24 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-5220014540
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     5220014540
EAN/GTIN:
     4039934670719
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ2
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.