Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 5x45/30 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 5x45/30 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 5x45/30 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 5x45/30 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
FAKKT SPS 5x45/30 SK A2 TG PZ2, Inhalt 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-522001545
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     522001545
EAN/GTIN:
     4039934669119
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
nicht rostender Stahl A2
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Durchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ2
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0325*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.